Pneumatsko crijevo na koturu
Praktični kolut za crijevo za komprimirani zrak za red na radnom mjestu.
  • Dužina dovodnog crijeva: 0,9 m
  • Dužina radnog dijela crijeva: 15 m
  • Širina: 191mm
  • Visina: 367 mm
  • Dužina: 367 mm
  • Raspon temperature min./max.: -10 do 60 °C
  • Materijal kućišta: plastika
  • Težina: 7,2 kg
Pneumatsko crijevo na koturu
Pneumatsko crijevo na koturu
Dostupni broj proizvoda: 1
Praktični kolut za crijevo za komprimirani zrak za red na radnom mjestu.
  • Dužina dovodnog crijeva: 0,9 m
  • Dužina radnog dijela crijeva: 15 m
  • Širina: 191mm
  • Visina: 367 mm
  • Dužina: 367 mm
  • Raspon temperature min./max.: -10 do 60 °C
  • Materijal kućišta: plastika
  • Težina: 7,2 kg
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Max. radni pritisak Unutrašnji prečnik crijeva Vanjski prečnik crijeva Dužina radnog crijeva
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0699 01015 069901015Pneumatsko crijevo na koturu, 15 m 20 bar 9,5 mm 15 mm 15 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena