Utična spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj
Koristi se u raznim industrijskim okruženjima, poput radionica, tvornica, građevinskih mjesta i drugih aktivnosti koje zahtijevaju upotrebu komprimiranog zraka
  • Materijal: Mesing
  • Površina: Mesingana
  • Max. pritisak: 35 bar
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -20 do 100 °C
Utična spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj
Utična spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj
Dostupni broj proizvoda: 3
Koristi se u raznim industrijskim okruženjima, poput radionica, tvornica, građevinskih mjesta i drugih aktivnosti koje zahtijevaju upotrebu komprimiranog zraka
  • Materijal: Mesing
  • Površina: Mesingana
  • Max. pritisak: 35 bar
  • Min./max. otpornost na temperaturu: -20 do 100 °C
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Materijal Priključak (A) Dužina (L) Površina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0699 2112 06992112Utična spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj, 1/2col Mesing ET G 1/2 inch 35 mm Mesingana
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0699 2114 06992114Utična spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj, 1/4col Mesing ET G 1/4 inch 33 mm Mesingana
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0699 2138 06992138Utična spojnica za komprimirani zrak, vanjski navoj, 3/8col Mesing ET G 3/8 inch 33 mm Mesingana
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena