Sistemi za skladištenje
Sistem plastičnih kutija za skladištenje
Kutije za skladištenje
Kutije za skladištenje
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kutija za skladištenje
Za skladištenje malih dijelova, potrošnog materijala i rasutog materijala na način koji ih čini lakim za lociranje
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
25
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Radionička oprema
Sistemi za skladištenje
Sistem plastičnih kutija za skladištenje
Kutije za skladištenje
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
crvena (5)
Plava (5)
Siva (5)
Zelena (5)
Žuta (5)
Dužina
161 mm (5)
230 mm (5)
335 mm (5)
489 mm (5)
90 mm (5)
Dužina (unutrašnja baza)
137 mm (5)
192 mm (5)
293 mm (5)
425 mm (5)
68 mm (5)
Materijal
PP - Polipropilen (25)
Unutrašnja širina
130 mm (5)
191 mm (5)
280 mm (5)
88 mm (5)
89 mm (5)
Veličina
1 (5)
2 (5)
3 (5)
4 (5)
5 (5)
Visina
130 mm (5)
152 mm (5)
185 mm (5)
50 mm (5)
75 mm (5)
Visina (od poda do ruba za slaganje)
118 mm (5)
139 mm (5)
172 mm (5)
44 mm (5)
63 mm (5)
Širina
102 mm (5)
105 mm (5)
150 mm (5)
209 mm (5)
304 mm (5)