INOX žica za izrezivanje vjetrobrana
Izuzetno glatka površina, lakše prorezuje sloj ljepila
  • Širina: 0,6 mm
  • Visina: 0,6 mm
  • Oblik: kvadrat
  • Dužina: 50 m
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • Radijus ruba: 0,1 mm
INOX žica za izrezivanje vjetrobrana
INOX žica za izrezivanje vjetrobrana
Dostupni broj proizvoda: 1
Izuzetno glatka površina, lakše prorezuje sloj ljepila
  • Širina: 0,6 mm
  • Visina: 0,6 mm
  • Oblik: kvadrat
  • Dužina: 50 m
  • Materijal: nehrđajući čelik
  • Radijus ruba: 0,1 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Visina Oblik Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0891 656 0891656INOX žica za izrezivanje vjetrobrana, L50m 0,6 mm 0,6 mm Kvadratni 50 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena