Žica za izrezivanje vjetrobrana, specijalni čelik
Posebno visoka zatezna čvrstoća rezne žice
  • Širina: 0,6 mm
  • Visina: 0,6 mm
  • Oblik: kvadrat
  • Dužina: 50 m
  • Materijal: čelik
  • Polumjer ruba: 0,08 mm
Žica za izrezivanje vjetrobrana, specijalni čelik
Žica za izrezivanje vjetrobrana, specijalni čelik
Dostupni broj proizvoda: 1
Posebno visoka zatezna čvrstoća rezne žice
  • Širina: 0,6 mm
  • Visina: 0,6 mm
  • Oblik: kvadrat
  • Dužina: 50 m
  • Materijal: čelik
  • Polumjer ruba: 0,08 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Visina Oblik Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 58 281 071458281Žica za izrezivanje vjetrobrana, specijalni čelik, L50m, V0,6mm 0,6 mm 0,6 mm Kvadratni 50 m
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena