Nož za skidanje izolacije AM 280

Mekani umeci na dršci i ručki jamče čvrsto držanje


  • Oznaka tipa: AM 280
  • Promjer kabla min./max.: 8-28 mm
  • Dužina x širina x visina: 170 x 29 x 35 mm
  • Materijal: plastika/metal
  • Boja: crna, siva, crvena
Nož za skidanje izolacije AM 280
Nož za skidanje izolacije AM 280
Dostupni broj proizvoda: 1

Mekani umeci na dršci i ručki jamče čvrsto držanje


  • Oznaka tipa: AM 280
  • Promjer kabla min./max.: 8-28 mm
  • Dužina x širina x visina: 170 x 29 x 35 mm
  • Materijal: plastika/metal
  • Boja: crna, siva, crvena
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Oznaka tipa Promjer kabla min./max.: užina x širina x visina Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 41 01 07144101Nož za skidanje izolacije AM 280, 8-28mm AM 280 8 - 28 mm 170 x 29 x 35 mm Plastika/metal
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena