Kliješta za sječenje armature ConP
Kliješta za sječenje armature ConP
Kliješta za sječenje armature ConP
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina max. 1250 N/mm (HRC40) max. 750 N/mm (HRC24)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM CP180470 9ZCMCP180470Kliješta za sječenje armature ConP, 470mm 450 mm 7 mm 9 mm
2 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
9ZCM CP180630 9ZCMCP180630Kliješta za sječenje armature ConP, 600mm 600 mm 8 mm 11 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena