Kliješta za izolaciju AS 61
Automatski sistem skeniranja, nije potrebno prilagođavanje poprečnog presjeka kabla
  • Oznaka tipa: AS 61
  • Geometrija oštrice: U obliku slova V
  • Presjek žice min./maks.: 0,2-6,0 mm²
  • Američki promjer žice min./maks. (AWG): 24-10
  • Dužina x širina x visina: 165 x 27 x 140 mm
  • Materijal: plastika/metal
  • Materijal ručke: plastika
Kliješta za izolaciju AS 61
Kliješta za izolaciju AS 61
Dostupni broj proizvoda: 1
Automatski sistem skeniranja, nije potrebno prilagođavanje poprečnog presjeka kabla
  • Oznaka tipa: AS 61
  • Geometrija oštrice: U obliku slova V
  • Presjek žice min./maks.: 0,2-6,0 mm²
  • Američki promjer žice min./maks. (AWG): 24-10
  • Dužina x širina x visina: 165 x 27 x 140 mm
  • Materijal: plastika/metal
  • Materijal ručke: plastika
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Oznaka tipa Geometrija oštrice Presjek žice min./maks. Američki promjer žice min./maks. (AWG)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 109006 0714109006Kliješta za izolaciju AS 61, 0,2-0,6 qmm AS 61 U obliku slova V 0,2-6,0 mm² 24-10
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena