Bit s rupom TX C 8,0 (5/16)
Bit-umetak 5/16" Torx sa rupom za sigurnosne vijke, ukupne dužine 35 mm
Pogon: C 8.0 (5/16 inch)
Vrsta pogona: vanjski 6-ugaoni
Dužina: 35mm
Materijal: Čelik
Bit s rupom TX C 8,0 (5/16)
Bit s rupom TX C 8,0 (5/16)
Dostupni broj proizvoda: 2
Bit-umetak 5/16" Torx sa rupom za sigurnosne vijke, ukupne dužine 35 mm
Pogon: C 8.0 (5/16 inch)
Vrsta pogona: vanjski 6-ugaoni
Dužina: 35mm
Materijal: Čelik
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0614 353545 0614353545Bit s rupom TX C 8,0 (5/16), TX45
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0614 353550 0614353550Bit s rupom TX C 8,0 (5/16), TX50
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena