Bit TX G 7 mm
Bit-umetak sa 7 mm ravnim prihvatom i Torx pogonom, ukupne dužine 70 mm
  • Pogon: G 7 mm
  • Dužina: 70mm
  • Materijal: Čelik
Bit TX G 7 mm
Bit TX G 7 mm
Dostupni broj proizvoda: 2
Bit-umetak sa 7 mm ravnim prihvatom i Torx pogonom, ukupne dužine 70 mm
  • Pogon: G 7 mm
  • Dužina: 70mm
  • Materijal: Čelik
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0614 3425 06143425Bit TX G 7 mm, TX25
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0614 3430 06143430Bit TX G 7 mm, TX30
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena