Adapter 1/4 col van.4-ugao - 1/4 col van.6-ugao Connex
Vezni dio prema DIN 7428.
  • Pogon: C 6.3 (1/4 inča)
  • Vrsta pogona: vanjski šestougao
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Vrsta izlaza: vanjski četverougao
  • Dužina: 25 mm
Adapter 1/4 col van.4-ugao - 1/4 col van.6-ugao Connex
Adapter 1/4 col van.4-ugao - 1/4 col van.6-ugao Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
Vezni dio prema DIN 7428.
  • Pogon: C 6.3 (1/4 inča)
  • Vrsta pogona: vanjski šestougao
  • Izlaz: 1/4 inča
  • Vrsta izlaza: vanjski četverougao
  • Dužina: 25 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Pogon Vrsta pogona Izlaz Vrsta izlaza
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COXT569260 9ZCMCOXT569260Adapter 1/4 col van.4-ugao - 1/4 col van.6-ugao Connex, 6 KANT 1/4" C 6,3 vanjski šestougao 1/4 inč Vanjski četverougao
3 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena