Kliješta i pincete
Specijalna kliješta
Kliješta-ključ
Kliješta-ključ
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Kliješta-ključ
Kliješta i ključ u jednom alatu
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
3
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Kliješta i pincete
Specijalna kliješta
Kliješta-ključ
Filter prikaza
Primjeni filter
Debljina čeljusti (C)
10 mm (1)
6 mm (1)
8 mm (1)
Dužina (L)
180 mm (1)
260 mm (1)
300 mm (1)
Područje stezanja inch max.
1 3/4 inch (1)
1 3/8 inch (1)
2 3/8 inch (1)
Područje stezanja max.
35 mm (1)
46 mm (1)
60 mm (1)
Širina steznih čeljusti (B)
14 mm (1)
18.5 mm (1)
22 mm (1)