Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Za prstene min./max | Dužina čeljusti | Promjer vrhova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 02 16 | Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 3-10mm | 130 mm | 3 - 10 mm | 27 mm | 0.9 mm | |
| 0714 02 17 | Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 10-25mm | 130 mm | 10 - 25 mm | 27 mm | 1.25 mm | |
| 0714 02 18 | Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 19-60mm | 165 mm | 19 - 60 mm | 40 mm | 1.8 mm | |
| 0714 02 19 | Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 40-100mm | 210 mm | 40 - 100 mm | 55 mm | 2.25 mm | |
| 0714 02 20 | Kliješta za sigurnosne prstene osovine DIN 5254 oblik B, 85-140mm | 305 mm | 85 - 140 mm | 73 mm | 3.2 mm | |
Please login to Webshop to report a bug