Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D
Dostupni broj proizvoda: 5
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Za prstene min./max | Dužina čeljusti | Promjer vrhova | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 02 06 | Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D, 8-12mm | 130 mm | 8 - 13 mm | 26 mm | 0.9 mm | |
| 0714 02 07 | Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D, 12-25mm | 130 mm | 12 - 25 mm | 26 mm | 1.25 mm | |
| 0714 02 08 | Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D, 19-60mm | 165 mm | 19 - 60 mm | 40 mm | 1.8 mm | |
| 0714 02 09 | Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D, 40-100mm | 210 mm | 40 - 100 mm | 49 mm | 2.25 mm | |
| 0714 02 10 | Kliješta za sigurnosne prstene otvora DIN 5256 oblik D, 85-140mm | 305 mm | 85 - 140 mm | 73 mm | 3.2 mm | |
Please login to Webshop to report a bug