Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60
Za izolirane i neizolirane stopice
  • Presjek žice min./maks.: 0,5-6 mm²
  • Dužina: 235 mm
  • Materijal: alatni čelik
  • Površina: brunirana
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60
Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60
Dostupni broj proizvoda: 1
Za izolirane i neizolirane stopice
  • Presjek žice min./maks.: 0,5-6 mm²
  • Dužina: 235 mm
  • Materijal: alatni čelik
  • Površina: brunirana
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Promjer žice min./max. Dužina (L) Materijal Površina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 101111 0714101111Kliješta za krimpovanje i skidanje izolacije, Qi60, 0,5 - 6 mm2 0,5-6 mm² 235 mm Alatni čelik Brunirana
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena