
Samostezna vodoinstalaterska kliješta s podešavanjem na dugme
- Dužina u inčima: 10 inča
- Dužina: 250 mm
- Min./maks. raspon zahvata: 10-46 mm
- ISO: 8976
- Površina: kromirana
Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom za podešenje 2-K-ručke
Dostupni broj proizvoda: 1
Samostezna vodoinstalaterska kliješta s podešavanjem na dugme
- Dužina u inčima: 10 inča
- Dužina: 250 mm
- Min./maks. raspon zahvata: 10-46 mm
- ISO: 8976
- Površina: kromirana
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Stezanje | ISO | Površina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 01 563 | Vodoinstalaterska kliješta sa dugmetom za podešenje 2-K-ručke, 250mm | 250 mm | 10-46 mm | 8976 | kromirana | |
Please login to Webshop to report a bug

