Dvostruki okasti ključ zakrivljeni metrički, HighGrip, Connex
Dvostrani zakrivljeni okasti ključ metričkog sistema sa HighGrip funkcijom, idealan za rad u skučenim prostorima
  • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
  • Površinska obrada: Fino polirana, otporna na koroziju
  • Dimenzije: Dostupan u veličinama od 6 mm do 32 mm
  • Standard: DIN 838, ISO 3318
  • Ugao zakrivljenosti: 15 stepeni
  • Primjena: Automobilska industrija, građevinski radovi, mehanička industrija
  • Otpornost na koroziju i habanje
  • HighGrip tehnologija za bolje prijanjanje
Dvostruki okasti ključ zakrivljeni metrički, HighGrip, Connex
Dvostruki okasti ključ zakrivljeni metrički, HighGrip, Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
Dvostrani zakrivljeni okasti ključ metričkog sistema sa HighGrip funkcijom, idealan za rad u skučenim prostorima
  • Materijal: Hrom-vanadijum čelik
  • Površinska obrada: Fino polirana, otporna na koroziju
  • Dimenzije: Dostupan u veličinama od 6 mm do 32 mm
  • Standard: DIN 838, ISO 3318
  • Ugao zakrivljenosti: 15 stepeni
  • Primjena: Automobilska industrija, građevinski radovi, mehanička industrija
  • Otpornost na koroziju i habanje
  • HighGrip tehnologija za bolje prijanjanje
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Područje primjene Veličina ključa Površina Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COX531317 9ZCMCOX531317Dvostruki okasti ključ zakrivljeni metrički, HighGrip, Connex, 13x17mm HEX vijci/matice 13 x 17 mm Mat hromirana Hrom-vanadij čelik
8 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena