Četka za čišćenje tapacirunga i tepiha
Za čišćenje prašine i dlaka sa sjedala automobila, tapaciranog namještaja i tepiha
  • Materijal čekinja: polivinilklorid - PVC
  • Materijal ručke: nitrilna guma
  • Crvena boja
  • Dužina: 175 mm
  • Širina: 90 mm
  • Visina: 110 mm
  • Dužina čekinja: 30 mm
  • Temperatura vode max.: 40 °C
  • Otpornost na: kiseline
Četka za čišćenje tapacirunga i tepiha
Četka za čišćenje tapacirunga i tepiha
Dostupni broj proizvoda: 1
Za čišćenje prašine i dlaka sa sjedala automobila, tapaciranog namještaja i tepiha
  • Materijal čekinja: polivinilklorid - PVC
  • Materijal ručke: nitrilna guma
  • Crvena boja
  • Dužina: 175 mm
  • Širina: 90 mm
  • Visina: 110 mm
  • Dužina čekinja: 30 mm
  • Temperatura vode max.: 40 °C
  • Otpornost na: kiseline
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Material čekinja Materijal ručke Boja Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0891 350500 0891350500Četka za čišćenje tapacirunga i tepiha, 175X90X110MM Polivinil hlorid — PVC Nitrilna prirodna guma crvena 175 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena