
Promjena smjera okretnim kolutom
- Izlaz: 1/2 cola
- Materijal: čelik
- Materijal ručke: 2-komponentna plastika
- Površina: kromirana
- Broj zuba: 72 kom
- Dužina: 250 mm
- Dužina poluge: 240 mm
- Dužina ručke: 112 mm
- Promjer ručke: 26 mm
- Promjer čegrtaljke: 37 mm
- Visina glave čegrtaljke: 26 mm
- Visina glave čegrtaljke s kvadratom: 43 mm
Reverzibilna račva 1/2-col s kolutom za prebacivanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Promjena smjera okretnim kolutom
- Izlaz: 1/2 cola
- Materijal: čelik
- Materijal ručke: 2-komponentna plastika
- Površina: kromirana
- Broj zuba: 72 kom
- Dužina: 250 mm
- Dužina poluge: 240 mm
- Dužina ručke: 112 mm
- Promjer ručke: 26 mm
- Promjer čegrtaljke: 37 mm
- Visina glave čegrtaljke: 26 mm
- Visina glave čegrtaljke s kvadratom: 43 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Pogon | Materijal | Materijal ručke | Površina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0712 0120 | Reverzibilna račva 1/2-col s kolutom za prebacivanje, 250mm | 1/2 Inča | Čelik | 2K plastika | kromirana | |
Please login to Webshop to report a bug

