Preklopna čegrtaljka 3/8 col sa okretnom ručkom
Idealna za rad u uskim prostorima zahvaljujući dodatnoj funkciji rotirajuće ručke za 360°
  • Izlaz: 3/8 inča
  • DIN: 3122
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • Površina: Kromirana, mat satin završna obrada
  • Duljina: 175 mm
  • Dužina poluge: 165 mm
  • Dužina ručke: 48,4 mm
  • Promjer ručke: 27 mm
  • Promjer čegrtaljke: 37 mm
  • Visina glave čegrtaljke: 25 mm
  • Visina glave čegrtaljke sa četvrtkom: 37 mm
Preklopna čegrtaljka 3/8 col sa okretnom ručkom
Preklopna čegrtaljka 3/8 col sa okretnom ručkom
Dostupni broj proizvoda: 1
Idealna za rad u uskim prostorima zahvaljujući dodatnoj funkciji rotirajuće ručke za 360°
  • Izlaz: 3/8 inča
  • DIN: 3122
  • Materijal: krom-vanadij čelik
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • Površina: Kromirana, mat satin završna obrada
  • Duljina: 175 mm
  • Dužina poluge: 165 mm
  • Dužina ručke: 48,4 mm
  • Promjer ručke: 27 mm
  • Promjer čegrtaljke: 37 mm
  • Visina glave čegrtaljke: 25 mm
  • Visina glave čegrtaljke sa četvrtkom: 37 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Pogon Materijal Materijal ručke Površina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0712 03806 071203806Preklopna čegrtaljka 3/8 col sa okretnom ručkom, 3/8 COL 3/8 Inča Hrom-vanadij čelik 2K plastika Hromirana
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena