Reverzibilna račva 3/8-col s kolutom za prebacivanje
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) sa kompaktnom, tankom i fino nazubljenom glavom.
  • Izlaz: 3/8 inča
  • Materijal: čelik
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana
  • Duljina: 175 mmDuljina ručke: 82 mm
  • Promjer ručke: 16 mm
  • Promjer čegrtaljke: 30 mm
  • Visina glave čegrtaljke: 19 mm
  • Visina glave čegrtaljke s kvadratom: 28 mm
Reverzibilna račva 3/8-col s kolutom za prebacivanje
Reverzibilna račva 3/8-col s kolutom za prebacivanje
Dostupni broj proizvoda: 1
Visokoperformansna čegrtaljka (račna) sa kompaktnom, tankom i fino nazubljenom glavom.
  • Izlaz: 3/8 inča
  • Materijal: čelik
  • Materijal ručke: 2-komponentna plastika
  • Površina: kromirana
  • Duljina: 175 mmDuljina ručke: 82 mm
  • Promjer ručke: 16 mm
  • Promjer čegrtaljke: 30 mm
  • Visina glave čegrtaljke: 19 mm
  • Visina glave čegrtaljke s kvadratom: 28 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Pogon Materijal Materijal ručke Površina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0712 0380 07120380Reverzibilna račva 3/8-col s kolutom za prebacivanje, L175mm 1/2 Inča Čelik 2K plastika kromirana
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena