
Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne udarne odvijače
- Pogon: 1/2 inča
- Vrsta pogona: unutarnji četverougao
- Vrsta izlaza: Za vanjski šesterokut
- Dužina: 78 mm
1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi
Dostupni broj proizvoda: 9
Prikladno za sve uobičajene pneumatske i električne udarne odvijače
- Pogon: 1/2 inča
- Vrsta pogona: unutarnji četverougao
- Vrsta izlaza: Za vanjski šesterokut
- Dužina: 78 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina | Vanjski promjer D1 | Vanjski promjer D2 | Dubina izlaza ključe | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 13 13 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW13 | 13 mm | 20.5 mm | 25 mm | 6 mm | |
| 0714 13 131 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW16 | 16 mm | 24 mm | 30 mm | 8 mm | |
| 0714 13 14 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW17 | 17 mm | 25 mm | 30 mm | 8 mm | |
| 0714 13 142 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW18 | 18 mm | 26 mm | 30 mm | 9 mm | |
| 0714 13 15 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW19 | 19 mm | 27 mm | 30 mm | 9 mm | |
| 0714 13 151 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW21 | 21 mm | 30 mm | 30 mm | 10 mm | |
| 0714 13 16 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW22 | 22 mm | 32 mm | 30 mm | 10 mm | |
| 0714 13 17 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW24 | 24 mm | 34 mm | 30 mm | 12 mm | |
| 0714 13 18 | 1/2 col ojačani nasadni ključ metrički 6-ugao dugi, SW27 | 27 mm | 38 mm | 30 mm | 13 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

