
Za pažljivu montažu felgi od lakih metala. Duga verzija sa sistemom označavanja u bojama. Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Pogon: 1/2 inča
- Vrsta pogona: unutarnji kvadrat
- Tip vrha: Za vanjski šesterokut
- DuŽina: 85 mm
- Dubina nasadnog ključa: 22 mm
- Dizajn: kovani
- Materijal: Čelik
- Površina: brunirana
- Norme: ISO 1174, DIN 3121
1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge
Dostupni broj proizvoda: 5
Za pažljivu montažu felgi od lakih metala. Duga verzija sa sistemom označavanja u bojama. Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Pogon: 1/2 inča
- Vrsta pogona: unutarnji kvadrat
- Tip vrha: Za vanjski šesterokut
- DuŽina: 85 mm
- Dubina nasadnog ključa: 22 mm
- Dizajn: kovani
- Materijal: Čelik
- Površina: brunirana
- Norme: ISO 1174, DIN 3121
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Otvor ključa | Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1) | Unutrašnji prečnik čahure (d2) | Vanjski prečnik čahure (d3) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 13015 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, SW15 | 15 mm | 30 mm | 22,5 mm | 24,8 mm | |
| 0714 13017 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, SW17 | 17 mm | 30 mm | 24.4 mm | 26.8 mm | |
| 0714 13019 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, SW19 | 19 mm | 30 mm | 26.5 mm | 28.8 mm | |
| 0714 13021 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, SW21 | 21 mm | 30 mm | 28.4 mm | 30.7 mm | |
| 0714 13022 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, SW22 | 22 mm | 32 mm | 30 mm | 32.6 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

