
1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, ekstra dugi
Dostupni broj proizvoda: 3
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Otvor ključa (SW) | Vanjski prečnik nasadnog ključa (D1) | Unutrašnji prečnik čahure (d2) | Vanjski prečnik čahure (d3) | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 130170 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, ekstra dugi, SW17 | 17 mm | 30 mm | 25,5 mm | 28,5 mm | |
| 0714 130190 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, ekstra dugi, SW19 | 19 mm | 30 mm | 27,5 mm | 30,5 mm | |
| 0714 130210 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, ekstra dugi, SW21 | 21 mm | 30 mm | 29,5 mm | 32,5 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

