
1/2" pojačani nasadni ključ Power sa integrisanim ojačanim prstenom za dugi vijek trajanja za felge od lakih metala
- Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Prihvat: otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
- Geometrija: dugi
1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge Power
Dostupni broj proizvoda: 3
1/2" pojačani nasadni ključ Power sa integrisanim ojačanim prstenom za dugi vijek trajanja za felge od lakih metala
- Standard: DIN 3121/ISO 1174
- Prihvat: otvor za osiguravajuću čiviju i žlijeb za O-prsten
- Geometrija: dugi
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prihvat | Tip prihvata | Otvor ključa | Tip vrha | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0714 13417 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge Power, SW17 | 1/2 col | Unutrašnji kvadrat | 17 mm | Za vanjski 6-ugao | |
| 0714 13419 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge Power, SW19 | 1/2 col | Unutrašnji kvadrat | 19 mm | Za vanjski 6-ugao | |
| 0714 13421 | 1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge Power, SW21 | 1/2 col | Unutrašnji kvadrat | 21 mm | Za vanjski 6-ugao | |
Please login to Webshop to report a bug

