1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, specijalni profil
1/2" pojačani nasadni ključ sa specijalnim profilom za montažu specifičnih vijaka točkova
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji kvadrat
  • Veličina vrha: Poseban profil za vijke kotača
  • Dužina: 86 mm
  • Dubina nasadnog ključa: 25 mm
  • Dizajn: Otvor za pričvrsni klin i utor za O-prsten, dug
  • Materijal: Čelik
  • Površina: brunirana
  • Norme: ISO 1174, DIN 3121
1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, specijalni profil
1/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, specijalni profil
Dostupni broj proizvoda: 2
1/2" pojačani nasadni ključ sa specijalnim profilom za montažu specifičnih vijaka točkova
  • Pogon: 1/2 inča
  • Vrsta pogona: unutarnji kvadrat
  • Veličina vrha: Poseban profil za vijke kotača
  • Dužina: 86 mm
  • Dubina nasadnog ključa: 25 mm
  • Dizajn: Otvor za pričvrsni klin i utor za O-prsten, dug
  • Materijal: Čelik
  • Površina: brunirana
  • Norme: ISO 1174, DIN 3121
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Prihvat Tip prihvata Otvor ključa Tip vrha
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 130417 07141304171/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, specijalni profil, SW17 1/2 col Unutrašnji kvadrat 17 mm Specijalni profil za vijke točka
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 130421 07141304211/2 col pojačani nasadni ključ za aluminijske felge, specijalni profil, SW21 1/2 col Unutrašnji kvadrat 21 mm Specijalni profil za vijke točka
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena