ZEBRA metrički nasadni ključ 1/2" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.
- Pogon: 1/2 inča
- Vrsta pogona: unutarnji četverougao
- Površina: kromirana
1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao
Dostupni broj proizvoda: 21
ZEBRA metrički nasadni ključ 1/2" za vijke sa unutašnjim 6-ugaonim prihvatom.
- Pogon: 1/2 inča
- Vrsta pogona: unutarnji četverougao
- Površina: kromirana
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina ključa | Dužina | Dužina trna | Vanjski promjer ključa | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0715 137040 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW4/L60mm | 4 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137051 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW5/L60mm | 5 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137052 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW5/L180mm | 5 mm | 180 mm | 140 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137060 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW6/L60mm | 6 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137061 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW6/L90mm | 6 mm | 90 mm | 50 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137062 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW6/L140mm | 6 mm | 140 mm | 100 mm | 22.5 mm | |
| 0715 13707 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW7/L60mm | 7 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137072 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW7/L100mm | 7 mm | 100 mm | 60 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137080 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW8/L60mm | 8 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137081 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW8/L90mm | 8 mm | 90 mm | 50 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137082 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW8, 140 mm | 8 mm | 140 mm | 100 mm | 22.5 mm | |
| 0715 13709 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW9/L60mm | 9 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137100 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW10/L60mm | 10 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137101 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW10/L90mm | 10 mm | 90 mm | 50 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137102 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW10/L140mm | 10 mm | 140 mm | 100 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137120 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW12/L60mm | 12 mm | 60 mm | 20 mm | 22.5 mm | |
| 0715 137122 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW12/L140mm | 12 mm | 140 mm | 100 mm | 22.5 mm | |
| 0715 13713 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW13/L60mm | 13 mm | 60 mm | 20 mm | 25 mm | |
| 0715 13714 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW14/L60mm | 14 mm | 60 mm | 20 mm | 25 mm | |
| 0715 13717 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW17/L60mm | 17 mm | 60 mm | 20 mm | 28 mm | |
| 0715 13719 | 1/2 col Nasadni ključ metrični unutrašnji 6-ugao, SW19/L60mm | 19 mm | 60 mm | 20 mm | 30 mm | |
Please login to Webshop to report a bug