Poprečna ručka 1/2 col
Klizna ručka s kuglastom bravom može se koristiti kao T ili L ručka.
  • Izlaz: 1/2 inča
  • Površina: kromirana
  • Materijal: čelik
  • Dužina: 295 mm
  • Visina glave: 25 mm
  • Širina glave: 25 mm
  • Promjer ručke: 13 mm
Poprečna ručka 1/2 col
Poprečna ručka 1/2 col
Dostupni broj proizvoda: 1
Klizna ručka s kuglastom bravom može se koristiti kao T ili L ručka.
  • Izlaz: 1/2 inča
  • Površina: kromirana
  • Materijal: čelik
  • Dužina: 295 mm
  • Visina glave: 25 mm
  • Širina glave: 25 mm
  • Promjer ručke: 13 mm
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Veličina izlaza Površina Dužina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0712 130201 0712130201Poprečna ručka 1/2 col, L315mm 1/2 Inča kromirana 295 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena