Dugi ugaoni odvijač za zavrtanje vijaka sa unutrašnjim šestouglom na teško dostupnim područjima
- Dugi vrat za teško dostupna područja
- Otporan na habanje i koroziju
- Dostupne različite veličine
Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex
Dostupni broj proizvoda: 14
Dugi ugaoni odvijač za zavrtanje vijaka sa unutrašnjim šestouglom na teško dostupnim područjima
- Dugi vrat za teško dostupna područja
- Otporan na habanje i koroziju
- Dostupne različite veličine
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina ključa | Dužina dugog kraka | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|
| 0715 31 17 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW2X102mm | 2 mm | 102 mm | |
| 0715 31 18 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW2,5X111mm | 2.5 mm | 115 mm | |
| 0715 31 19 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW3X130mm | 3 mm | 129 mm | |
| 0715 31 20 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW4X144mm | 4 mm | 144 mm | |
| 0715 31 21 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW5X160mm | 5 mm | 160 mm | |
| 0715 31 22 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW6X180mm | 6 mm | 186 mm | |
| 0715 31 23 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW7X190mm | 7 mm | 197 mm | |
| 0715 31 24 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW8X200mm | 8 mm | 208 mm | |
| 0715 31 25 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW9X212mm | 9 mm | 219 mm | |
| 0715 31 26 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW10X224mm | 10 mm | 234 mm | |
| 0715 31 28 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW12X248mm | 12 mm | 262 mm | |
| 0715 31 29 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW14X280mm | 14 mm | 294 mm | |
| 0715 31 30 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW17X318mm | 17 mm | 337 mm | |
| 0715 31 58 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao, dugi, Connex, SW3,5X136 | 3.5 mm | 140 mm | |
Please login to Webshop to report a bug