
Kompaktan i snažan kratki ugaoni odvijač za vijake sa unutrašnjim šestouglom, prema DIN ISO 2936 standardu
- Kompaktni dizajn za lak pristup teško dostupnim mestima
- Visokokvalitetni hrom-vanadij čelik za dugotrajnu upotrebu
- Standardizovan prema DIN ISO 2936 za preciznost i pouzdanost
Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex
Dostupni broj proizvoda: 10
Kompaktan i snažan kratki ugaoni odvijač za vijake sa unutrašnjim šestouglom, prema DIN ISO 2936 standardu
- Kompaktni dizajn za lak pristup teško dostupnim mestima
- Visokokvalitetni hrom-vanadij čelik za dugotrajnu upotrebu
- Standardizovan prema DIN ISO 2936 za preciznost i pouzdanost
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Prihvat | Veličina (G) | Dužina (L1) | Materijal | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ZCM COXT555020 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 2 mm | Šestougao | 2 mm | 51,3 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555025 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 2,5 mm | Šestougao | 2,5 mm | 56,2 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555030 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 3 mm | Šestougao | 3 mm | 65,1 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555040 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 4 mm | Šestougao | 4 mm | 72,8 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555050 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 5 mm | Šestougao | 5 mm | 84,1 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555060 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 6 mm | Šestougao | 6 mm | 95,3 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555070 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 7 mm | Šestougao | 7 mm | 100,7 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555080 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 8 mm | Šestougao | 8 mm | 107,8 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555100 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 10 mm | Šestougao | 10 mm | 120,5 mm | Hrom-vanadij čelik | |
| 9ZCM COXT555120 | Kutni odvijači vijaka Unutrašnji 6-ugao kratki Connex, 12 mm | Šestougao | 12 mm | 135 mm | Hrom-vanadij čelik | |
Please login to Webshop to report a bug

