Program odvijača vijaka
Odvijači vijaka sa T-drškom
Odvijač vijaka T-drška TX
Odvijač vijaka T-drška TX
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Odvijač unutrašnji TX sa T drškom i bočnim pogonom
Odvijač sa mat hromiranom okruglom oštricom sa bočnim prihvatom i unutrašnjim TX prihvatom
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
12
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Program odvijača vijaka
Odvijači vijaka sa T-drškom
Odvijač vijaka T-drška TX
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
124 mm (3)
235 mm (6)
Dužina (L1)
127 mm (1)
235 mm (1)
Dužina bočnog vrha odvijača (B2)
13 mm (1)
17 mm (1)
Dužina oštrice (L2)
100 mm (1)
200 mm (1)
Dužina tijela
165 mm (6)
75 mm (3)
Pogon
TX10 (1)
TX15 (1)
TX20 (1)
TX25 (1)
TX27 (1)
TX30 (1)
TX40 (1)
TX45 (1)
TX9 (1)
Površina
Hromirana (2)
Promjer pogona
3 mm (2)
3.5 mm (1)
4 mm (1)
4.5 mm (1)
5.5 mm (1)
6 mm (1)
7 mm (1)
8 mm (1)
Veličina vrha
TX15 mm (1)
TX25 mm (1)
Širina ručke (T)
27 mm (1)
35 mm (1)
Širina ručke x dužina x dužina bočnog vrha (BxCxD)
27 x 82 x 13 mm (1)
35 x 105 x 17 mm (1)