
Phillips vrh omogućuje univerzalnu primjenu montaže i održavanja u automobilskim, industrijskim i drvoprerađivačkim branšama
- S2 čelična oštrica
- Crni vrh
- 2K ručka
- Široko vidljive oznake
- Svestrani dizajn
Odvijač PH sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE
Dostupni broj proizvoda: 3
Phillips vrh omogućuje univerzalnu primjenu montaže i održavanja u automobilskim, industrijskim i drvoprerađivačkim branšama
- S2 čelična oštrica
- Crni vrh
- 2K ručka
- Široko vidljive oznake
- Svestrani dizajn
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina | Dužina oštrice | Dužina drške | Promjer drške | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 2421 | Odvijač PH sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, PH1x80mm | PH1 | 80 mm | 96 mm | 31 mm | |
| 5751 2422 | Odvijač PH sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, PH2x100mm | PH2 | 100 mm | 105 mm | 34 mm | |
| 5751 2423 | Odvijač PH sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, PH2x150mm | PH3 | 150 mm | 118 mm | 38 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

