
Posebno je prikladan za teške operacije koje zahtijevaju povećani okretni moment (kao u teško obradivim materijalima) bez opasnosti od iskakanja vrha odvijača iz prihvata na vijku zbog Pozidriv dizajna vrha
- S2 čelična oštrica
- Crni vrh
- 2K ručka
- Široko vidljive oznake
- Svestrani dizajn
Odvijač PZ sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE
Dostupni broj proizvoda: 2
Posebno je prikladan za teške operacije koje zahtijevaju povećani okretni moment (kao u teško obradivim materijalima) bez opasnosti od iskakanja vrha odvijača iz prihvata na vijku zbog Pozidriv dizajna vrha
- S2 čelična oštrica
- Crni vrh
- 2K ručka
- Široko vidljive oznake
- Svestrani dizajn
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Veličina | Dužina oštrice | Dužina drške | Promjer drške | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 2431 | Odvijač PZ sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, PZ1x80mm | PZ1 | 80 mm | 96 mm | 31 mm | |
| 5751 2432 | Odvijač PZ sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, PZ1x100mm | PZ2 | 100 mm | 105 mm | 34 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

