
Svestran i pogodan za širok raspon primjena
- S2 Čelik oštrice
- Black Tip vrh
- 2K Drška
- Široke vidljive oznake
- Svestrani dizajn
Odvijač ravni sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE
Dostupni broj proizvoda: 4
Svestran i pogodan za širok raspon primjena
- S2 Čelik oštrice
- Black Tip vrh
- 2K Drška
- Široke vidljive oznake
- Svestrani dizajn
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Debljina vrha | Širina vrha | Dužina oštrice | Dužina drške | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5751 241035 | Odvijač ravni sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, 0,6x3,5X100mm | 0,6 mm | 3,5 mm | 100 mm | 80 mm | |
| 5751 241040 | Odvijač ravni sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, 0,8x4,0X100mm | 0,8 mm | 4,0 mm | 100 mm | 80 mm | |
| 5751 241055 | Odvijač ravni sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, 1,0x5,5X125mm | 1,0 mm | 5,5 mm | 125 mm | 96 mm | |
| 5751 241065 | Odvijač ravni sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, 1,2x6,5X150mm | 1,2 mm | 6,5 mm | 150 mm | 105 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

