VDE-Set odvijača ravni/PH/ispitivač, Connex
7-dijelni VDE set odvijača koji posjeduje ravne i PH odvijače, kao i ispitivač napona
  • Uključeno u isporuku: 2,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm; ispitivač napona
VDE-Set odvijača ravni/PH/ispitivač, Connex
VDE-Set odvijača ravni/PH/ispitivač, Connex
Dostupni broj proizvoda: 1
7-dijelni VDE set odvijača koji posjeduje ravne i PH odvijače, kao i ispitivač napona
  • Uključeno u isporuku: 2,5 x 75 mm; 5,5 x 125 mm; PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PZ1 x 80 mm; PZ2 x 100 mm; ispitivač napona
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Broj komada u setu Uključeno u isporuku
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM COX336207 9ZCMCOX336207VDE-Set odvijača ravni/PH/ispitivač, Connex, 7 dijelova 7 kom 2,5 x 75; 5,5 x 125; PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100; ispitivač napona mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena