Reparatura i ojačavanje navoja
Navojni umeci samonarezujući
Navojni umetak samourezujući
Navojni umetak samourezujući
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Navojni umetci samourezivi, ostali
Opcija koja štedi vrijeme za popravak ili za pojačanje navoja
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
11
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Reparatura i ojačavanje navoja
Navojni umeci samonarezujući
Navojni umetak samourezujući
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
10 mm (1)
12 mm (1)
14 mm (1)
15 mm (1)
18 mm (1)
22 mm (2)
24 mm (1)
27 mm (1)
6 mm (1)
8 mm (1)
Promjer izbušene rupe
10,7-11,4 mm (1)
12,7-13,4 mm (1)
14,7-15,4 mm (1)
16,7-17,4 mm (1)
18,7-19,4 mm (1)
24,7-25,4 mm (1)
4,6-4,8 mm (1)
5,9-6,2 mm (1)
7,2-7,6 mm (1)
8,2-8,6 mm (1)
8,7-9,4 mm (1)
Vanjski promjer x korak
10x1,5 mm (1)
12x1,50 mm (1)
14x1,5 mm (1)
16x1,5 mm (1)
18x1,5 mm (1)
20x1,5 mm (1)
26x1,5 mm (1)
5x0,5 mm (1)
6,5x0,75 mm (1)
8x1 mm (1)
9x1,0 mm (1)
Vrsta navoja x promjer
M10 (1)
M12 (1)
M14 (1)
M16 (1)
M20 (1)
M3 (1)
M4 (1)
M5 (1)
M6 (2)
M8 (1)