Specijalni alati za motorna vozila
Alati za točkove motornih vozila
Križni nasadni ključevi
Križni nasadni ključevi
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Križni nasadni ključ
Križni nasadni ključ za demontažu točkova
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
5
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Specijalni alati za motorna vozila
Alati za točkove motornih vozila
Križni nasadni ključevi
Filter prikaza
Primjeni filter
Dužina
380 mm (2)
550 mm (1)
750 mm (2)
Materijal
krom-vanadij-čelik (5)
Okretni moment max.
1500 Nm (1)
1800 Nm (2)
500 Nm (2)
Veličina ključa
1/2 " (pogon 4-kt) x 17 x 19 x 22 mm (1)
17 x 19 x 13/16 " x 22 mm (1)
19 x 22 x 24 x 27 mm (1)
24 x 27 x 30 x 32 mm (1)
24 x 27 x 32 x 38 mm (1)
Vrsta vozila
Komercijalna (3)
Putnička (1)
Putnička i komercijalna (1)