Ručni punjač zračnica
Ručni punjač zračnica
Ručni punjač zračnica
Dostupni broj proizvoda: 1
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Min./max. opseg mjerenja pritiska Uslovi pritiska za tačnost mjerenja Maks. radni pritisak Min./max. temperaturni uslovi
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0715 54 05 07155405Ručni punjač zračnica 0 - 12 bar < 0.08 bar: 0-4 bar, < 0.16 bar: 4-10 bar, < 0.25 bar: > 10 bar 16 bar 5 - 40 °C
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena