Specijalni alati za privredna vozila
Alati za motor komercijalnih vozila
Ključevi za vodove injektora
Ključevi za vodove injektora
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Pojačani ključ za vod injektora 12-ugaoni 1/2 Col
Ojačana verzija za otpuštanje i zatezanje vodova za ubrizgavanje pod uglom od 90°
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
6
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Ručni alati
Specijalni alati za privredna vozila
Alati za motor komercijalnih vozila
Ključevi za vodove injektora
Filter prikaza
Primjeni filter
Pogon
1/2 inč (6)
Težina
210 g (1)
230 g (1)
240 g (3)
250 g (1)
Veličina ključa
14 mm (1)
16 mm (1)
17 mm (1)
18 mm (1)
19 mm (1)
22 mm (1)
Vrsta pogona
Unutrašnji 6-ugao (6)