Horizontalna brza stega Basic
Za stezanje i otpuštanje obradaka u proizvodnji ili uređajima
  • Materijal: čelik
  • Materijal ručke: 1-komponentna plastika
  • Površina: pocinčana
Horizontalna brza stega Basic
Horizontalna brza stega Basic
Dostupni broj proizvoda: 3
Za stezanje i otpuštanje obradaka u proizvodnji ili uređajima
  • Materijal: čelik
  • Materijal ručke: 1-komponentna plastika
  • Površina: pocinčana
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Visina stezanja min./max. ( h2 ) Dužina (l 1) Dužina kraka (l 2) Širina stope (b 1)
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 67710 071467710Horizontalna brza stega Basic, L263,5mm - 10 - 8 mm 265 mm 108 mm 57.2 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 67711 071467711Horizontalna brza stega Basic, L168 mm - 5 - 7 mm 173 mm 72 mm 35 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 67713 071467713Horizontalna brza stega Basic, L112MM - 3 - 7 mm 112 mm 37 mm 27 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena