Ručna kliješta za zakovice
Za obradu slijepih zakovica ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika i slijepih zakovica ∅ 5 mm od aluminija
  • Promjer zakovice min./max.: 2,4-4 mm
  • Materijal: čelik
Ručna kliješta za zakovice
Ručna kliješta za zakovice
Dostupni broj proizvoda: 1
Za obradu slijepih zakovica ∅ 2,4 mm, 3 mm i 4 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika i slijepih zakovica ∅ 5 mm od aluminija
  • Promjer zakovice min./max.: 2,4-4 mm
  • Materijal: čelik
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Promjer zakovica Materijal Težina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0949 15 094915Ručna kliješta za zakovice, D2,4-5 2,4-4 mm Čelik 590 g
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena