Ručna kliješta za zakovice ZEBRA
Za slijepe zakovice prečnika 2,4 mm, 3 mm, 4 mm od Al, Cu, čelika i nehrđajućeg čelika kao i za slijepe zakovice prečnika 5 mm od Al
  • Promjer zakovice min./max.: 2,4-4 mm
  • Materijal: čelik
  • Težina: 590g
Ručna kliješta za zakovice ZEBRA
Ručna kliješta za zakovice ZEBRA
Dostupni broj proizvoda: 1
Za slijepe zakovice prečnika 2,4 mm, 3 mm, 4 mm od Al, Cu, čelika i nehrđajućeg čelika kao i za slijepe zakovice prečnika 5 mm od Al
  • Promjer zakovice min./max.: 2,4-4 mm
  • Materijal: čelik
  • Težina: 590g
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Promjer zakovica Materijal Težina
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0915 12 091512Ručna kliješta za zakovice ZEBRA, D2,4-4,0 2,4-4 mm Čelik 590 g
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena