Drvo jasena, dvostruko profilisano
- Dostuono u dužinama od 260, 280, 300, 320, 350 i 360 mm
Drška za čekić DIN 5111, jasen, dvostruko profilisano Connex
Dostupni broj proizvoda: 4
Drvo jasena, dvostruko profilisano
- Dostuono u dužinama od 260, 280, 300, 320, 350 i 360 mm
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|
| 9ZCM COX850030 | Drška za čekić DIN 5111, jasen, dvostruko profilisano Connex, 300 G | 300 mm | |
| 9ZCM COX850032 | Drška za čekić DIN 5111, jasen, dvostruko profilisano Connex, 500g 320mm | 320 mm | |
| 9ZCM COX850035 | Drška za čekić DIN 5111, jasen, dvostruko profilisano Connex, 350mm | 350 mm | |
| 9ZCM COX850036 | Drška za čekić DIN 5111, jasen, dvostruko profilisano Connex, za 1000 g | 360 mm | |
Please login to Webshop to report a bug