Ravni sjekač
Sa udarnam ojačanom glavom
  • U skladu sa DIN 6453
Ravni sjekač
Ravni sjekač
Dostupni broj proizvoda: 6
Sa udarnam ojačanom glavom
  • U skladu sa DIN 6453
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Širina oštrice Širina udarne površine Dužina udarne površine
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 63 01 07146301Ravni sjekač, L125/Š16mm 125 mm 16 mm 9 mm 14 mm
10 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 63 02 07146302Ravni sjekač, L150/Š18mm 150 mm 18 mm 11 mm 17 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 63 03 07146303Ravni sjekač, L175/Š22mm 175 mm 22 mm 12 mm 20 mm
5 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 63 04 07146304Ravni sjekač, L200/Š25mm 200 mm 25 mm 13 mm 23 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 63 05 07146305Ravni sjekač, L250/Š25mm 250 mm 26 mm 13 mm 23 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 63 06 07146306Ravni sjekač, L300/Š26mm 300 mm 26 mm 13 mm 23 mm
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena