Automatski tačkaš
Automatski tačkaš
Automatski tačkaš
Dostupni broj proizvoda: 2
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Dužina Promjer tijela Udarna sila min. Udarna sila max.
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
0714 63 450 071463450Automatski tačkaš, vel.2 125 mm 14 mm 6 kg 13 kg
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena
0714 63 455 071463455Automatski tačkaš, vel.3 130 mm 17 mm 18 kg 25 kg
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena