Termostatska armatura za kadu ALAN
Priključak visokog pritiska za ugradnju na kadu. klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu

Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode, lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida. Ručica za odabir temperature za praktično podešavanje temperature vode. Konstantna temperatura smanjuje gubitak vode. Integrirana sigurnosna brava na 38°C za zaštitu od prevruće vode. Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva. Niskošumni aerator (M28 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu. Lako zamenljivi termoelement. Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja. Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
Termostatska armatura za kadu ALAN
Termostatska armatura za kadu ALAN
Dostupni broj proizvoda: 1
Priključak visokog pritiska za ugradnju na kadu. klasično elegantan dizajn stvara vizuelni vrhunac u vašem kupatilu

Pogodno za priključak na protočni bojler ili centralno dovod tople vode, lako se montira na postojeće priključke ili instalacijske tačke ispred zida. Ručica za odabir temperature za praktično podešavanje temperature vode. Konstantna temperatura smanjuje gubitak vode. Integrirana sigurnosna brava na 38°C za zaštitu od prevruće vode. Izlaz za tuš od 1/2 inča pogodan za sva standardna tuš crijeva. Niskošumni aerator (M28 x 1) pruža mekan mlaz koji štedi vodu. Lako zamenljivi termoelement. Tijelo nastavka od robusnog mesinga za dug vijek trajanja. Jednostavan za čišćenje i otporan na koroziju zahvaljujući visokokvalitetnom hromiranju
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izvedbe

Active filters

Šifra artiklaNaziv artikla Širina Dubina Površina Materijal
Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC
9ZCM ALA2 9ZCMALA2Termostatska armatura za kadu ALAN, hromirana 271 mm 170 mm Hromirano Mesing
1 kom
Loading
Nije dostupno Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
Prijavite se za prikaz cijena