Hemijski sistemi za pričvršćivanje
Anker šipke
Navojne šipke za sistem patrone/ubrizgavanja u beton
Navojne šipke za sistem patrone/ubrizgavanja u beton
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Anker šipka W-VD-A/A4 nehrđajući čelik A4
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Anker-šipka W-VD-A/S čelik cinčan
Za složeni sistem patrona ankera W-VD i WIT sisteme injektiranja u beton, od pocinčaniog čelika
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
10
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Tehnika tiplovanja
Hemijski sistemi za pričvršćivanje
Anker šipke
Navojne šipke za sistem patrone/ubrizgavanja u beton
Filter prikaza
Primjeni filter
Dubina bušenja
125 mm (1)
Efektivna dubina tiplovanja (hef)
125 mm (1)
Klasa svojstava
5,8 (1)
Materijal
Čelika (1)
Metrički promjer tiple
M16 (1)
Nominalni promjer burgije sistema patrona (d0)
18 mm (1)
Nominalni promjer svrdla sistema injektirana (d0)
18 mm (1)
Odobrenje
ETA-06/0074, ETA-09/0040, ETA-12/0164, ETA-05/0034, ETA-12/0569, ETA-17/0127, ETA-19/0543, ETA-21/0168 (1)
Površina
Pocinčana (1)
Tipski opis
W-VD-A/S 5.8 (1)
Ukupna dužina tiple (L)
190 mm (1)
Visina pričvršćenja (tfix)
45 mm (1)