Hemijski sistemi za pričvršćivanje
Injekcioni sistemi
Injekcioni malteri za beton i ciglu
Injekcioni malteri za beton i ciglu
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Injekcioni malter Basic WIT-PM200
Bazni malter za zidanje i beton bez pukotina
/1 kom
Nije dostupno
Dostupno odmah:
Preostala količina dostupna za prikazani broj dana.
dana
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Dodaj u korpu
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Tehnika tiplovanja
Hemijski sistemi za pričvršćivanje
Injekcioni sistemi
Injekcioni malteri za beton i ciglu
Filter prikaza
Primjeni filter
Boja
Siva (1)
Hemijska osnova
Poliester, bez stirena (1)
Max. dugotrajna otpornost na temperaturu
50 °C (1)
Max. kratkotrajna otpornost na temperaturu
80 °C (1)
Min./max. temp. obrade (tiplovanje i očvršćavanje)
-5 do 35 °C (1)
Min./max. temp. okoline (nakon potpunog sušenja)
-40 do 80 °C (1)
Odobrenja
ETA-12/0569, ETA-13/0037 (1)
Rok upotrebe od datuma proizvodnje na 5°C do 25°C
12 mjeseci (1)
Sadržaj
300 ml (1)
Tipski opis
WIT-PM 200 (1)
Uključeno u isporuku
Kartuša sa mortom 300 ml (folija u crijevu) + 1 x mješač (1)