Pričvršćivanje ramova
Metalne tiple za ramove (štok)
Tipla za ramove Montaža prozora
Tipla za ramove Montaža prozora
All Filters
Sortiraj prema
Sortiraj prema
Naziv kategorije A-Z
Naziv kategorije Z-A
Najnovije
Preporučeni redoslijed
Metalna tipla za ramove WUS 10 sa vijkom upuštene glave
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
2
Proizvoda
Prikaži proizvode
Metalna tipla za ugradnju stolarije, ostale
Za montažu prozora u svim čvrstim materijalima
Već od
Odaberite proizvod za prikaz stanja
Prijavite se za prikaz cijena
7
Proizvoda
Prikaži proizvode
Učitaj više
Kategorije proizvoda
Tehnika tiplovanja
Pričvršćivanje ramova
Metalne tiple za ramove (štok)
Tipla za ramove Montaža prozora
Filter prikaza
Primjeni filter
Materijal
Čelik (7)
Max. visina pričvršćivanja (d0)
100 mm (1)
120 mm (1)
150 mm (1)
180 mm (1)
40 mm (1)
60 mm (1)
80 mm (1)
Navoj vijka
6 mm (7)
Površina
Pocinčana (7)
Promjer tiple (Ø)
10 mm (7)
Tip glave
Udubljena (7)
Ukupna dužina tiple (L)
112 mm (1)
132 mm (1)
152 mm (1)
182 mm (1)
202 mm (1)
72 mm (1)
92 mm (1)