
Građevinski AMO III vijak tip 2, sa malom cilindričnom glavom promjera 7,5 mm
-
sa posebno malom glavom vijka za uvrtanje u uske širine falca prozora
-
pričvršćivanje je posebno pogodno za prozore u betonu i zidanom bloku od pune opeke
-
uklonjivo sidrenje s mehaničkim zahvatom i bez pritiskanja širenjem
-
ispitani period otpornosti na požar od 120 minuta
-
štedi vrijeme – nije potreban tipl
-
kratko vrijeme ugradnje, nisu potrebni alati za postavljanje
-
gotovo nikakve sile širenja tokom ugradnje
Dokazi o performansama:
- Izvještaj o ispitivanju protiv požara br. 3174/0649-2 od 12. januara 2000.
- Ispitivanje prikladnosti za pričvršćivanje vodonepropusnog prozora prema ift smjernici FE-07/1, sprovedeno od strane instituta ift Rosenheim. Izvještaj br. 202 31790 od 17. maja 2006.
- Ispitivanje pričvršćivača: ocjena rezultata ispitivanja za praktičnu upotrebu u ugradnji prozora od strane instituta ift Rosenheim. Izvještaj br. 23511241/2 od 13. februara 1990.
- Ispitivanje prikladnosti za pričvršćivanje prozora na zidani objekat od opeke, sprovedeno od ift Rosenheim. Izvještaj br. 50922462 od 11. oktobra 2000.
Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani
Dostupni broj proizvoda: 8
Građevinski AMO III vijak tip 2, sa malom cilindričnom glavom promjera 7,5 mm
-
sa posebno malom glavom vijka za uvrtanje u uske širine falca prozora
-
pričvršćivanje je posebno pogodno za prozore u betonu i zidanom bloku od pune opeke
-
uklonjivo sidrenje s mehaničkim zahvatom i bez pritiskanja širenjem
-
ispitani period otpornosti na požar od 120 minuta
-
štedi vrijeme – nije potreban tipl
-
kratko vrijeme ugradnje, nisu potrebni alati za postavljanje
-
gotovo nikakve sile širenja tokom ugradnje
Dokazi o performansama:
- Izvještaj o ispitivanju protiv požara br. 3174/0649-2 od 12. januara 2000.
- Ispitivanje prikladnosti za pričvršćivanje vodonepropusnog prozora prema ift smjernici FE-07/1, sprovedeno od strane instituta ift Rosenheim. Izvještaj br. 202 31790 od 17. maja 2006.
- Ispitivanje pričvršćivača: ocjena rezultata ispitivanja za praktičnu upotrebu u ugradnji prozora od strane instituta ift Rosenheim. Izvještaj br. 23511241/2 od 13. februara 1990.
- Ispitivanje prikladnosti za pričvršćivanje prozora na zidani objekat od opeke, sprovedeno od ift Rosenheim. Izvještaj br. 50922462 od 11. oktobra 2000.
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Izvedbe
Active filters
| Šifra artikla | Naziv artikla | Dužina | Nominalni prečnik | Prečnik glave | Prihvat | Broj pakovanja Veličina pakovanja Cijena/KC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0234 825102 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X102mm | 102 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 825112 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X112mm | 112 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 825122 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X122mm | 122 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 825132 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X132mm | 132 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 825152 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X152mm | 152 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 825182 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X182mm | 182 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 825212 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X212mm | 212 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
| 0234 82592 | Vijak Amo III tip 2, male cilindrične glave promjera 7,5mm sa RW25 prihvatom, čelik pocinčani, 7,5X92 | 92 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | RW25 mm | |
Please login to Webshop to report a bug

